Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ultra Therm Heat Gun-rouge

Ultra Therm Heat Gun-rouge

Article nº : WBB261045

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Micro-Therm Mini pistolet avec déflecteur de chaleur

Micro-Therm Mini pistolet avec déflecteur de chaleur

Hand Held allumage électronique Micro torche

Hand Held allumage électronique Micro torche

Heavy Duty main allumage électronique Micro torche-bleu

Heavy Duty main allumage électronique Micro torche-bleu

Soudure-It PT-210 3 en 1 Butane Powered Pro-torche.

Soudure-It PT-210 3 en 1 Butane Powered Pro-torche.

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

Le MJ-950 Ultra-Therm est conçu pour un usage industriel où la chaleur sans flamme à volume élevé est requise. Son large bec et catalyseur de haute performance longue durée de vie garantissent des niveaux de chaleur réglable en continu dans un outil complètement portable. Coffre-fort à utiliser sous le capot où les vaports peuvent être présents. Pièce détachée déflecteur inclus fait grande paroi épaisse shrink tube zap à installer. Utiliser presque n’importe où vous utiliseriez un pistolet à air chaud à cordon, mais sans la rallonge.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)

Détails du produit

  • Marque Soudure-It
  • Fonction chalumeau 1400° F
  • Numéro de référence du fabricant MJ-950-RD
  • Capacité 20 ml
  • Couleur Rouge
  • Capacité de puissance 120 minutes
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    Pistolet à air chaud ultra Therm
    Votre commentaire :
    Pour notre propos de déclenchant les détecteurs de chaleur pour alarme incendie essais dans des endroits éloignés, il fonctionne très bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ultra Therm Heat Gun-rouge

Ultra Therm Heat Gun-rouge

Article nº : WBB261045

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant