Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Article nº : WB246429

(23)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 1 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Ventilateur d’échappement Continental Dynamics® Direct Drive 24 » avec obturateur, 2 vitesses, 7000 CFM, 1/4HP, 1phase

Barre à trou d'homme de 24 po

Barre à trou d'homme de 24 po

✓ Options de ventilateur à 2 vitesses disponibles
✓ Déplace jusqu’à 570 CFM d’air
✓ Résiste à des températures de -20° à 180°F

Aérez et refroidissez les regards, les réservoirs et les vides sanitaires avec le ventilateur portable Global Industrial™ 8 ». Fabriqué à l’aide d’un boîtier en acier durable avec une finition jaune, ce ventilateur dispose de soufflantes à deux vitesses légères et portables avec une poignée facile à transporter. Pieds en caoutchouc sur base aide réduire bruit et les vibrations. Conduits facilement convertit souffleur à un ventilateur d’extraction avec conduits commode et flexible. Conduits sont fabriquees 2-pli renforcé polyvinyliques qui est ignifuge et résiste à - 20° à des températures de 180° F. 120V. ETL, cETL répertorié et conforme à la norme UL507. Puissance nominale en fonction de la vitesse/charge maximale. Garantie limitée de 1 ans.

  • Comprend un cordon d’alimentation de 10'L
  • Comprennent des conduits d’accouplement pour la fixation du ventilateur facile à connexion rapide.

    Poids &Dimensions

    • Poids 22 lbs (10 kg)
    • Diamètre du ventilateur 8 in (20,32 cm)
    • Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
    • Longueur du conduit 16 pi (4,88 m)

    Détails du produit

    • Nombre de lames 7
    • Type de lame Mourir en alliage d’aluminium coulé
    • Emplacement de montage Free-Standing
    • Nombre de vitesses 2
    • Assemblage requis Non
    • Ampérage 1 375 A
    • TR/MIN 3300 tr/min
    • Puissance en watts 165 W
    • Type Ventilateur de ventilateur
    • Quantité par paquet 1
    • Type de lecteur Entraînement direct
    • Matériau Aluminium
    • CFM Faible 485 CFM
    • T/mn élevé 3 300 tr/min
    • CFM 485/570 CFM
    • Tension 120 V
    • Puissances en chevaux 1/8 HP
    • Phase 1
    • CFM haute 570 CFM
    • Type de moteur Entièrement fermé
    • Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
    • Type de cordon d’alimentation DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
    • Watts 165 W
    • Marque Global Industrial
    • Température ambiante maximale 104 ° F
    • Décibels 80
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 246429
    • Couleur Jaune
    • Type de ventilateur Industriel

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      16
    • 4 étoile(s)

      6
    • 3 étoile(s)

      1
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Dennis

      Date de : Novembre 13, 2023

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Unité bien construite et agréable d’avoir deux vitesses.
    • Reviewer : PHILLIP

      Date de : Octobre 21, 2021

      Satisfait
      Votre commentaire :
      Fonctionne comme annoncé. Pas ravi de ne pas pouvoir débrancher et rebrancher le ventilateur avec une rallonge et de le faire rallonger sans avoir à appuyer sur le bouton de réinitialisation.
    • Reviewer : Martin

      Date de : Février 20, 2021

      ventilateur 
      Votre commentaire :
      Ça marche pour moi sur l’endroit où je m’en sors très bien.
    • Reviewer : PERRY

      Date de : Septembre 06, 2020

      Grande expérience !
      Votre commentaire :
      Toute l’expérience traitant avec votre entreprise était grande et le produit worke grande à, thnx
    • Reviewer : ANTHONY

      Date de : Juillet 13, 2020

      Ajustement parfait
      Votre commentaire :
      C’était un ajustement parfait pour aider ma cabine de peinture de fortune obtenir une bonne ventilation. J’ai couru le tuyau par la porte du garage et mis un petit filtre à air en face du ventilateur.
    • Reviewer : BARRY

      Date de : Juin 15, 2020

      Parfait pour nos besoins
      Votre commentaire :
      Excellente unité
    • Reviewer : JOSEPH

      Date de : Avril 03, 2020

      Excellente expérience. Va certainement utiliser Global à nouveau.
      Votre commentaire :
      Bon prix, livraison rapide. Suivi informatif de l’expédition. Facturation rapide. Pas de surprises. Très convivial.
    • Reviewer : Brian

      Date de : Avril 03, 2020

      Bon ventilateur quand ça marche.
      Votre commentaire :
      Le produit n’a pas fonctionné lorsqu’il est sorti de la boîte. Il n’y avait pas de puissance au moteur une fois branché. Le circuit dans le bouchon ne fonctionnait pas. Après avoir appuyé à plusieurs reprises sur le bouton de réinitialisation, il s’est finalement avéré. Il fonctionne par intermittence. Le pire des cas, c’est que je place une nouvelle prise à la fin. Quand ça marche, ça marche très bien. Je l’utilise pour souffler la sciure de bois et la poussière de cloison sèche hors de la zone de travail (et par la fenêtre). Son petit, puissant, et portable.
    • Reviewer : Troy

      Date de : Avril 23, 2019

      Gestionnaire
      Votre commentaire :
      Grande pièce d’équipement. Tellement aimé que nous avons acheté deux. Fait exactement ce que nous avions besoin qu’il fasse.
    • Reviewer : Jake

      Date de : Avril 23, 2019

      Ce ventilateur est nul !
      Votre commentaire :
      Dans le bon sens ! J’ai essayé le 12" et il a presque aspiré toutes les portes de la maison. Ces choses sont grands !
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

    • Le tube d'évent flexible peut-il être utilisé sur les côtés d'incsortant ou de sortie du ventilateur?

      Question posée par : Brian, 13, 2020 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Janvier 16, 2020

        Bonjour Brian, oui l'unité en question est approprié pour être utilisé sur les côtés d'entrée ou de sortie du ventilateur. Il dispose également d'un moteur avec des buissons. Je vous remercie pour votre question.

    • S’agit-il d’OSHA approuvé pour utilisation dans les zones qui ont le potentiel pour des gaz explosifs ?

      Question posée par : Wayne, 19, 2017 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Wayne, No cet appareil n’est pas approuvé OSHA et ne doit pas être utilisé dans les endroits où une atmosphère corrosive ou explosive (poussières, vapeur ou gaz). Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

    Article nº : WB246429

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant