Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Montant de chariot Little Giant®, 004-0011 pour plateforme de 36 po L.

Paire de montants montrés ; Chacun a vendu

Montant de chariot Little Giant®, 004-0011 pour plateforme de 36 po L.

Article nº : WBB288033

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 159,95 $ ch.
  • Achetez 6-11 149,95 $ ch.
  • Acheter 12+ 145,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2448-6PY, 24 x 48

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2448-6PY, 24 x 48

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Global Industrial™ Adjustable Panel - Sheet Mover Truck 2000 Lb. Capacité 48x24

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2436-6PY, 24 x 36

Chariot réglable pour panneaux et feuilles Little Giant® APT-2436-6PY, 24 x 36

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Petit camion à panneaux géants debout pour petits ponts géants®® de 36 po

Montant supplémentaire pour stockage supplémentaire.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 27 in (68,58 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type Vertical H 27" supplémentaires pour pont 36" L
  • Marque Little Giant
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 004-0011
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOE

    Date de : Avril 23, 2019

    PANIER
    Votre commentaire :
    CE PRODUIT EST GÉNIAL ET FONCTIONNE BIEN. VOUS POURRIEZ DIRE SON PLANCHER CONSTRUIT POUR DURER ET TRÈS FACILE À POUSSER AUTOUR DE TRAVAUX.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Montant de chariot Little Giant®, 004-0011 pour plateforme de 36 po L.

Montant de chariot Little Giant®, 004-0011 pour plateforme de 36 po L.

Article nº : WBB288033

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant