Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7329

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7329

Article nº : WBB302744

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1,97 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7325

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7325

Noix de tuyau, entreprises de l’Ouest 7

Noix de tuyau, entreprises de l’Ouest 7

Noix de tuyau, entreprises de l’Ouest 8

Noix de tuyau, entreprises de l’Ouest 8

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 3588

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 3588

Support de cylindre 4B's Bracket TH-109 – 9 po à 9 3/4 po

Support de cylindre 4B's Bracket TH-109 – 9 po à 9 3/4 po

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 4750

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 4750

Micro-Therm Mini pistolet avec déflecteur de chaleur

Micro-Therm Mini pistolet avec déflecteur de chaleur

Soudure-It PT-210 3 en 1 Butane Powered Pro-torche.

Soudure-It PT-210 3 en 1 Butane Powered Pro-torche.

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

Metal Man® UWC2XL - Universal MIG Cart w/ Poignée

VIROLE LAITON

Poids &Dimensions

  • Poids 0,04 lbs (.02 kg)
  • Diamètre 687 %"
  • Longueur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Bague de serrage
  • Marque Entreprises de l’ouest
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 312-7329
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Tuyau de Kits de reparation, GENTEC CK-5SP

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7329

Laiton tuyau Ferrules, Ouest entreprises 7329

Article nº : WBB302744

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant