Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Doublure en tiroir mousse polyéthylène proto J9910 rouleaux

Doublure en tiroir mousse polyéthylène proto J9910 rouleaux

Article nº : WBB323281

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 59,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ensemble de doublures en mousse pour dessin Proto DIYBK, noir/rouge

Ensemble de doublures en mousse pour dessin Proto DIYBK, noir/rouge

Ensemble de doublures en mousse pour dessin Proto DIYBL, bleu/jaune

Ensemble de doublures en mousse pour dessin Proto DIYBL, bleu/jaune

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

DOUBLURE MOUSSE DE TIROIR
  • Coupe pour s’adapter à n’importe quel tiroir
  • Pour la doublure et la protection des tiroirs
  • Prix et vendu par rouleau

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 0,34 lbs
  • Épaisseur 1/16 en

Détails du produit

  • Type Doublure de tiroir
  • Type d’accessoire Doublure de tiroir
  • Marque Proto
  • Matériau Mousse
  • Style Rouleau coupé pour s’adapter
  • Numéro de référence du fabricant J9910
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Doublure en tiroir mousse polyéthylène proto J9910 rouleaux

Doublure en tiroir mousse polyéthylène proto J9910 rouleaux

Article nº : WBB323281

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant