Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

Article nº : WBB326658

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 325,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

RIDGID® 56657 Vj-98 V tête basse porte-tubes, 12 au Max. Capacité de tuyau, 20 en -38 dans

RIDGID® 56657 Vj-98 V tête basse porte-tubes, 12 au Max. Capacité de tuyau, 20 en -38 dans

Numéro de modèle RIDGID® VJ-99 V tête haute porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-53 » H

Numéro de modèle RIDGID® VJ-99 V tête haute porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-53 » H

RIDGID® foncé huile de coupe, 1 Gallon

RIDGID® foncé huile de coupe, 1 Gallon

Modèle 300 de RIDGID 15682 Pipe complète enfilage, 115V

Modèle 300 de RIDGID 15682 Pipe complète enfilage, 115V

Numéro de modèle RIDGID® VF-99 V tête haute pliante porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-52 » hauteur

Numéro de modèle RIDGID® VF-99 V tête haute pliante porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-52 » hauteur

RIDGID Jeu de® 92437 rouleaux d’entraînement et de rainure pour 1-1/4 »-1-1/2 » Sch. 10 ou 40 Acier, SS, PVC

RIDGID Jeu de® 92437 rouleaux d’entraînement et de rainure pour 1-1/4 »-1-1/2 » Sch. 10 ou 40 Acier, SS, PVC

RIDGID® Modèle no 690 Power Drive Kit W/Case & étrésillon, 115V

RIDGID® Modèle no 690 Power Drive Kit W/Case & étrésillon, 115V

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 404 de série 400, taille de tube de 1/4 po, rayon de courbure de 5/8 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 404 de série 400, taille de tube de 1/4 po, rayon de courbure de 5/8 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 406 de série 400, taille de tube de 3/8 po, rayon de courbure de 15/16 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 406 de série 400, taille de tube de 3/8 po, rayon de courbure de 15/16 po

Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles

Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 2,5' x 3,5' Noir

Apache Mills Trooper™ Entrée Mat 5/8 » Épais 2,5' x 3,5' Noir

Tête de rouleau tuyau Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » réglage de la hauteur.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids maximale 1000 lbs (454,55 kg)
  • Taille du tuyau/tube 12
  • Capacité de poids 2500
  • Hauteur 32 - 55 pouces
  • Type de réglage en hauteur 32"- 55"
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)

Détails du produit

  • Capacité de tuyau 12 po
  • Description Support de tuyau haute tête roulant
  • Type Support de tuyau
  • Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
  • Marque RIDGID
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 56672

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jorge

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bien fait
    Votre commentaire :
    Ce stand est robuste et fait avec ce qui ressemble à métal de haute qualité.
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Avril 23, 2019

    porte-tubes
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

Article nº : WBB326658

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant