Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

12" L ligne entretoise

12" L ligne entretoise

Article nº : WB796355

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 42,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 42,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 40,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 39,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

TEAR DROP PALETTIER
Espacement de ligne rigide

Cette entretoise de ligne rigide est utilisée pour se connecter et espace rack dos à dos pour ajouté stabilité.

Poids &Dimensions

  • Connexion Larme
  • Longueur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Type Espaceur de rangée L
  • Marque Interlake Mecalux
  • Assemblage requis Non
  • Description Ligne entretoise 12"
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 796355
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
12" L ligne entretoise

12" L ligne entretoise

Article nº : WB796355

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    12" L ligne entretoise
    12" L ligne entretoise
    12" L ligne entretoise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant