Prix : 19,75 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 19,75 $ ch.
- Achetez 2-5 19,00 $ ch.
- Acheter 6+ 18,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TEAR DROP PALETTIER
Support mural
Ce support mural relie l’unité de rack au mur pour une stabilité maximale.
Support mural
Ce support mural relie l’unité de rack au mur pour une stabilité maximale.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-1/4 po (10,16 cm)
- Connexion Larme
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Support
- Marque Interlake Mecalux
- Description Support mural 6"
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 796359
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support mural 12" D
Article nº : 796360
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
43,95 $
71,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
169,50 $
6" D support mural
19,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires