Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly

Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly

Article nº : WB985773

(12)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly
  • Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12

    40,20 $

  • Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

    563,40 $

Prix : 20,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-50 20,25 $ ch.
  • Achetez 51-75 19,00 $ ch.
  • Acheter 76+ 18,75 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ (2) Meubles hydrauliques à main Mobile Dollies, capacité de 3950 lb

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Tilt Back Cylinder Hand Truck, capacité de 800 lb

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 150 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Plastic Hand Truck Curb Ramp, capacité de 1000 lb

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Couvertures de déménagement matelassées FP2009 ProMulti American Moving Supplies , qté par paquet : 12

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Un vrai sauveur

Utilisé par les compagnies mobiles, ce chariot est conçu pour être utilisé lors du déplacement de meubles avec des jambes. Il suffit de placer un chariot sous chaque jambe du mobilier ou équipement et il est prêt à être déplacé. La Coupe du centre tient solidement la jambe en place pendant le transport. Le haut de chaque trois disques de mousse anti-dérapante du caractéristiques dolly pour protéger la cargaison. Chaque chariot dispose (3) 1-1/4" diamètre en caoutchouc roulettes pivotantes qui offrent une capacité 200 lb par dolly. Construction en acier robuste dispose d’une finition émail résistant aux rayures.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Capacité de poids 200 par Dolly lbs
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Meubles portatifs jambe Dolly
  • Quantité par paquet Dolly 1
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant JAMBE-D
  • Couleur Noir
  • Type de roue Pivotant 3
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DEBORAH

    Date de : Mai 14, 2021

    Vous récolterez ce que vous sèmez, parce que c’est un client qui dira aux autres au sujet de votre grande maquette
    Votre commentaire :
    Merci beaucoup pour la qualité des poupées; et la livraison rapide. Ma petite-fille d’université prendra mon costume complet de chambre à coucher à l’université en août. Les 4 poupées nous aideront à déplacer l’ensemble dans mon couloir étroit. Comme je vis seul, je vais les utiliser souvent comme je nettoie et déplace mes meubles. Sincèrement, Debbie
  • Reviewer : Larry

    Date de : Août 20, 2020

    a
    Votre commentaire :
    a
  • Reviewer : Fredrick

    Date de : Avril 03, 2020

    Juste le bon élément, enregistre beaucoup de chargement de travail pour déplacer un appareil.
    Votre commentaire :
    Ce sont beaucoup robustes pour déplacer des articles de cuisine assez lourds et leur faible hauteur de charge permettra d’économiser beaucoup de travail au-dessus de la grande poupée précédente que nous avons utilisé. Shopping Global Industrial est rapide, facile et nous utiliserons cette source pour tout équipement dont nous avons besoin à l’avenir. Bien fait, les gars!
  • Reviewer : Mark Ingraham

    Date de : Novembre 21, 2019

    Strong
    Votre commentaire :
    Ils sont aussi robustes et forts que revendiqué. Je ne les ai pas encore utilisés. Ils seront utilisés pour déplacer une table de billard. Je vous dirai quand il sera déplacé.
  • Reviewer : Barry

    Date de : Août 07, 2019

    Le produit a répondu à mes besoins. Durable et robuste!
    Votre commentaire :
    Expédition rapide à un prix raisonnable!
  • Reviewer : Barry Litwin (en)

    Date de : Août 01, 2019

    Nice Article
    Votre commentaire :
    A très bien fonctionné pour mes besoins.
  • Reviewer : Dewayne

    Date de : Avril 23, 2019

    dolly de la jambe
    Votre commentaire :
    reçu en temps utile, beau produit, bon prix
  • Reviewer : JEROME

    Date de : Avril 23, 2019

    Ont recherché pour un tel dispositif.
    Votre commentaire :
    Excellent produit.
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    déménageurs de meubles
    Votre commentaire :
    Fantastiques petits gadgets. Vu de dos hernie 4 disques ce produit aidera avec facilité pour déplacer les tables et autres donc notre femme de ménage peut faire sa chose pour ma femme et nous obtenez plus pour nos dollars lui payer.
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Maxim
    Votre commentaire :
    tout était bon... aucun problème
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly

Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly

Article nº : WB985773

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly
    Meubles portables Leg Dolly, 200 Lb. Capacité par Dolly
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant