Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®

Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®

Article nº : WB985786

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    192,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    58,95 $

Prix : 379,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 379,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 349,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

RAMPE de chargement optionnelle pour les ponts de confinement UltraTech Ultra-Spill®

La rampe de chargement en option pour les plateaux Ultra-Spill offre une sécurité et une commodité accrues pour la manipulation des fûts. Garantie limitée de 5 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)
  • Longueur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • pays NOUS
  • Assemblage requis Oui
  • Type Rampe de déversement
  • Pour une utilisation avec Ponts UltraTech Ultra-Spill
  • Marque UltraTech
  • Type de produit Rampe de déversement
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 1089
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®

Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®

Article nº : WB985786

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rampe de chargement 1089 pour les ponts de confinement des déversements Ultra-Ultra-Spill®
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant