Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement

Palette de confinement non inclus

UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement

Article nº : WB985806

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    192,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    58,95 $

Prix : 999,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 999,00 $ ch.
  • Acheter 6+ 949,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

RAMPE de chargement optionnelle pour les palettes de confinement UltraTech Ultra-déversement palette Plus®

Rampe de chargement optionnelle fournit ajouté tambour gère la sécurité et la commodité. Ne pas utiliser avec des palettes de confinement de 2, 3 ou 4 tambours. garantie limitée de 5 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 74 lbs (33,64 kg)
  • Longueur 68-1/2 po (173,99 cm)
  • Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)

Détails du produit

  • pays NOUS
  • Assemblage requis Oui
  • Type rampe
  • Pour une utilisation avec Palettes à débordement de 11 à 3/4 po
  • Marque UltraTech
  • Type de produit Rampe de déversement de palettes
  • Matériau Polyéthylène/Acier
  • Numéro de référence du fabricant 0678
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement

UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement

Article nº : WB985806

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement
    UltraTech Ultra-déversement palette Plus® 0678 confinement palette rampe de chargement
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant