Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style

UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style

Article nº : WB985811

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UltraTech Ultra-Spill® collecteur 1040 fond plat Style sans grever

UltraTech Ultra-Spill® collecteur 1040 fond plat Style sans grever

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

UltraTech Ultra-Rack confinement Tray® 2370 - plateau unique

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Tilting Drum Dumper 800 Lb. Capacité

DOLLY en option pour fond plat UltraTech Ultra-Spill® collectionneurs

Dolly en option permet le fond plat UltraTech Ultra-déversement® Collector d’être facilement roulé.

Remarque : Fits plat bas modèles seulement.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Poids 35 lbs (15,91 kg)
  • Diamètre 26,5 po (67,31 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)

Détails du produit

  • pays NOUS
  • Assemblage requis Oui
  • Type chariot
  • Pour une utilisation avec Collecteurs Ultra-Spill à fond plat
  • Marque UltraTech
  • Type de produit Tambour de Dolly
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 0417
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style

UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style

Article nº : WB985811

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style
    UltraTech Dolly 0417 pour les collectionneurs de UltraTech Ultra-Spill® fond plat Style
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant