Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

Article nº : WBB363442

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-55J pour roulette de 5 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-55J pour roulette de 5 po

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-8J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-8J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-4J pour roulette de 4 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-4J pour roulette de 4 po

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Cette serrure de camion de plancher Hamilton représente une méthode facile, à faible coût pour prévenir les équipements castered de symoble accidentellement sa position souhaitée.

Poids &Dimensions

  • Pour le diamètre de la roulette 6 in (15,24 cm)
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Hauteur étendue 7-3/4 po (19,69 cm)
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Hauteur rétractée 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Marque Hamilton
  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant TL-65J
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 62,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters

Article nº : 241851C

(3)

Expédition en un jour ouvrable

47,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-65J pour roulette de 6 po

Article nº : WBB363442

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant