Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Article nº : WBB363444

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-8J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-8J pour roulette de 8 po

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-55J pour roulette de 5 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-55J pour roulette de 5 po

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-4J pour roulette de 4 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-4J pour roulette de 4 po

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cette serrure de camion de plancher Hamilton représente une méthode facile, à faible coût pour prévenir les équipements castered de symoble accidentellement sa position souhaitée.

Poids &Dimensions

  • Pour le diamètre de la roulette 8 in (20,32 cm)
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Hauteur étendue 9-3/4 po (24,77 cm)
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Hauteur rétractée 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Marque Hamilton
  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant TL-85J
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 98,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Article nº : 241851D

(3)

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

51,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Verrou de chariot-caisse Hamilton® TL-85J pour roulette de 8 po

Article nº : WBB363444

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant