Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

LEWISBins DV2280 Full Height Long Divider pour Divider Box NDC3080

LEWISBins DV2280 Full Height Long Divider pour Divider Box NDC3080

Article nº : WBB366189

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 6

Prix : 6,10 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

LEWISBins diviseur DC1035 boîte 10-13/16 "x 8-5/16" x 3-1/2", bleu clair, qté par paquet : 16

LEWISBins diviseur DC1035 boîte 10-13/16 "x 8-5/16" x 3-1/2", bleu clair, qté par paquet : 16

LEWISBins diviseur NDC2035 boîte 16-1/2 "x 10-7/8" x 3-1/2", gris, qté par paquet : 8

LEWISBins diviseur NDC2035 boîte 16-1/2 "x 10-7/8" x 3-1/2", gris, qté par paquet : 8

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Subdiviser le diviseur boîtes de LEWISBins + pour augmenter la protection de la partie et prévenir la migration de la partie. Séparateurs verticaux sont disponibles pour maximiser l’efficacité et la flexibilité. Pour une insertion facile des diviseurs, fonctionnalité de conteneurs diviseur moulé en grille diviseur texturé « aucune conjecture » et numérotées fentes de diviseur. Protéger le produit de migration de la partie.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 7-3/8 po (18,73 cm)
  • Poids 0,6 lbs (.27 kg)
  • Longueur 20-5/8 po (52,39 cm)

Détails du produit

  • Description Séparateur Vertical long
  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque LewisBins
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant DV2280
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la longueur du diviseur? Est-il de taille pour la boîte 22-1/2"

    Question posée par : Hiram, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 06, 2019

      Bonjour, les dimensions de diviseur sont 20,6 " x 0,1 " x 7,3 ". Merci.

Fermer

6 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
LEWISBins DV2280 Full Height Long Divider pour Divider Box NDC3080

LEWISBins DV2280 Full Height Long Divider pour Divider Box NDC3080

Article nº : WBB366189

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant