Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
La perceuse-visseuse plus compacte de sa catégorie est plus puissante que la concurrence. Construit avec un Milwaukee® 4-pôle sans moteur, le M18™ Compact 1/2" Perceuse visseuse offre 500 po / lb de couple et jusqu'à 1 800 tr/min. À seulement 7-1/4" longueur, cette perceuse visseuse vous permet de qu'accéder à l’espace de travail plus serré. Un mandrin métallique tout métal gear cas et 1/2" offrent une durabilité maximale, même sur les lieux de travail plus difficiles. REDLINK™ Intelligence fournit une protection avancée dans des situations abusives et gère la température de l’outil pour assurer la durée de vie maximale. Le REDLITHIUM™ batterie fournit plus de travail par charge et plus de travail longévité que les concurrents. Le kit comprend deux batteries M18™ Compact REDLITHIUM, un M18™ et Chargeur multitension M12™ et une sacoche.
Caractéristiques :
- Milwaukee® 4-pôle Frameless moteur - dispose d’un design robuste combiné avec des aimants de terres rares pour prolonger la vie, de meilleur-dans-classe 500 po / lb de couple et tr/min 0-400/0-1 800
- Design compact : Permet une plus grande accessibilité dans des espaces de travail serré
- Carter d’engrenage tout en métal et Chuck : fournir la longévité maximum d’impact et le choc
- REDLINK™ Intelligence : surcharge avancée protège l’outil contre les situations de violence et offre une durée maximale
- (1) M18™ Compact 1/2" Perceuse visseuse (2606-20)
- (2) M18™ REDLITHIUM™ Compact batterie (48-11-1815)
- (1) M18™ & M12™ multi-tension chargeur (48-59-1812)
- Housse de transport (1)
Poids &Dimensions
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Couple de serrage 500 lb lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Nombre de piles incluses 2
- Type Sans fil
- Paramètres d’embrayage 21
- Vitesse 400 / 1800 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie Compact
- Capacité en acier Basse-1/2 "
- Boîte/étui de kit Cas
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 18 V
- Kit Kit
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Capacité en bois Haute-1 "
- Type de mandrin Métal
- Comprend Cas (2) batteries, chargeur,
- Temps de charge 30 min
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Numéro de référence du fabricant 2606-22 CT
Garantie
- Garantie 5 ans
-
"Milwaukee® M18™ 1/2"" Drill Driver 2606-22CT"
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Noisette
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : BURNIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Regardez, je ne suis pas un bricoleur. Je travaille dans un laboratoire avec des lignes et des lignes de grille-able gear. J’avais besoin de quelque chose de puissant, encore compact. J’avais besoin d’une batterie longue durée et une large gamme de couple. Eh bien, avec cette perceuse, que j’ai eu tout ce que j’ai demandé. Je jure par Milwaukee -
Reviewer : Kenneth W.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
IL S’AGIT D’UN OUTIL FORMIDABLE ET FONCTIONNE COMME PRÉVU. -
Reviewer : Shannon
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il cotisations ce que j’en ai besoin pour faire juste genre de gros -
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne valeur. Travaux de forage grande et commande a été un jeu d’enfant. -
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’une grande perceuse sans fil. J’en ai déjà un et quand la DeWalt a cassé j’ai acheté ce Milwaukee. A pleanty de toruque et fait un excellent travail. -
Reviewer : Bob9908
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le M18 est à peu près aussi parfait d’un outil que vous pouvez trouver. La technologie de la pile est grande. Il utilise un chargeur rapide et chaque gaz de pâte une série de LED pour afficher visuellement vie restante de la batterie. L’embrayage fonctionne très bien, vous empêchant de trop enfonçant des vis. Il peut facilement manipuler les vis longues de 3" en bois dur. Mais la chose qui me plaît le plus sur cet outil est c' est sentir. Il se sent juste bien dans youy main. Équilibre parfait. J’adore ce M18 de Milwaukee ! -
Reviewer : mbaumis
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un excellent outil pour le prix. J’ai été impressionné par la vie de la batterie. -
Reviewer : Juan carlos
Date de : Septembre 05, 2014
Votre commentaire :
aucun quiero otra marca
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee M18 de 2606-22CT 1/2" Kit perceuse/visseuse compacte sans fil
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires