Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable

Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable

Article nº : WBB383710

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Hoshizaki CF2S-FS, congélateur, deux Section verticale, portes en acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

Bunkers congelés nouveauté congélateur Slant Top série, NC51HC-1-W, 10,9 pi³.

CONSTRUCTION D’ARMOIRES
  • Avant extérieur en acier inoxydable extérieur et côtés peint gris standard.
  • Intérieur en aluminium anodisé intérieur avec bords arrondis standards.
  • Isolation-2 "isolation en polyuréthane expansé en place CFC et sans HCFC.
COMMANDE ÉLECTRONIQUE
  • Thermostat électronique avec manuel décongélation touche fournit un affichage numérique des températures du cabinet, qui comprend des indicateurs d’État et clavier pour tout réglage de la température nécessaire.
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION
  • Haut Mont équilibrée système de réfrigération avec évaporateur placé hors de la zone de nourriture afin de maximiser la capacité.
  • Système d’évaporation automatique de l’efficacité énergétique.
  • L’unique système de circulation d’air de projet assure une distribution uniforme du débit d’air tout au long de l’armoire ensemble afin d’assurer encore des températures de produit ; maintient une température produit à ou près de 0° F.
  • Usine d’ingénierie, réfrigération autonome système utilise respectueuses de l’environnement (CFC et sans HCFC) R404A réfrigérant.
  • Dégivrage automatique système est entièrement automatique, initié par heure et température terminé opération.
PORTES
  • Choisir porte pleine ou configuration de porte demi-solide.
  • Antimicrobien de poignées et serrures de portes sont de série.
  • Cam et portes reversibles champ de levage standard de charnières. Positif joint à fermeture automatique des portes avec fonction ouverte séjour de 120 °.
  • Joints de porte magnétiques plug-in de construction monobloc, démontable sans outils pour faciliter le nettoyage.
RAYONNAGE
  • Trois (3) lourds époxy fil étagères par section standard. Quatre (4) plateau clips inclus par étagère (champ installé).
  • Tablettes sont réglables en tranches de ½". Quatre (4) pan intérieur slide kits disponibles pour installation sur le terrain (voir catalogue).
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
  • Eclairage intérieur incandescent.
  • 6" lourds roulettes inclus, deux avec freins. HFPS Spec série standard avec les jambes 6".
  • Cordon et fiche précâblée-phase 115/60/1. 208-230 volts sont conçus pour le câblage.
  • Évaporateur d’époxy pour éliminer les risques de corrosion.
  • ÉNERGIE STAR® qualifié - 2010 énergie conforme.
  • EPH-UL et CUL pour produit alimentaire ouvert.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35 in (88,9 cm)
  • Profondeur 33-3/4 po (85,73 cm)
  • Hauteur 85 in (215,9 cm)
  • Poids 406 lbs (184,55 kg)
  • Profondeur intérieure 31 in (78,74 cm)
  • Profondeur du compartiment 31 in (78,74 cm)
  • Hauteur intérieure 62 in (157,48 cm)
  • Largeur intérieure 26-1/8 po (66,36 cm)
  • Largeur du compartiment 26-1/8 po (66,36 cm)

Détails du produit

  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Capacité 30,76 pi³ (0,87 pi³.m)
  • Phase 1
  • Marque Beverage Air
  • Type de porte Solide
  • Balançoire de porte RHD
  • Série Horizon
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant HFS1WHC-1
  • Thermostat Type Digital
  • Couleur Argent
  • Type de handle Antimicrobien
  • Plage de température -10 à 0 °F
  • Tablette ajustable Oui
  • Ampérage 7,2 A
  • Nombre de portes 1
  • Type Atteindre dans le congélateur
  • Type de réfrigérant R-290
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Tension 115 V
  • Type de compresseur Haut Mont
  • Description Atteindre dans le congélateur
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Fil d’enduit époxy

Conformité et certifications

  • Label Energy Star Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Garantie

Ce produit a la garantie limitée du fabricant 36-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 36 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Programmes de service prolongé

Pourquoi protéger votre achat aujourd'hui ?

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable

Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable

Article nº : WBB383710

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable
    Beverage Air Horizon Series Reach In Freezer, Porte pleine, 30,76 pi³, Acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant