Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1/2-13 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 8 - Made In USA, qté par paquet : 5

1/2-13 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 8 - Made In USA, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435405

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,50 $ ch.

Prix: 17,50 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 17,50 $ /pkg.
  • Achetez 5-9 16,60 $ /pkg.
  • Acheter 10+ 16,10 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

10-32 à paroi fine Insert pour métal - 319-332-Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

3/8-16 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 6 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

5/16-18 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 5 - Made In USA, qté par paquet : 10

1/4-20 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 4 - Made In USA, qté par paquet : 10

1/4-20 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 4 - Made In USA, qté par paquet : 10

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M10-1,5 pour métal – 319-M10 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M5-0,8 pour métal – 319-M5 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

Douille à paroi mince M6-1 pour métal – 319-M6 – Fabriqué aux États-Unis, qté par paquet : 5

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

8-32 en acier au carbone Insert pour Metal - 329-008-Made In USA, qté par paquet : 10

Insert de réparation fileté pour le métal, à paroi mince, x 1/2-13 5-8/11-620. 0", en acier au carbone.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 620 %"
  • Taille 1/2-13

Détails du produit

  • Description Insert pour métal
  • pays Made in USA
  • En alliage 12L 14
  • Type de filetage Grossier
  • Conception Paroi mince
  • Quantité par paquet 5
  • Marque EZ Lok
  • Matériau Acier au carbone
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant 319-8
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Robert

    Date de : Août 19, 2019

    Juste le ticket
    Votre commentaire :
    J'avais besoin d'un insert fileté de type Helicoil pour remplacer les fils de bois dépouillés pour une jambe de piano. La jambe a utilisé une vis de machine en acier pour enfiler directement dans le cadre de piano en bois, pas une bonne idée! Ces inserts minces en acier mur m'a permis de réparer les fils de bois dépouillés sans avoir à forer le cadre du piano, juste utilisé un robinet machine à voler pour retaper des fils légèrement surdimensionnés et conduit dans de nouveaux inserts en acier. Je recommande fortement l'outil vendu ici pour conduire l'insert sans l'endommager.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
1/2-13 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 8 - Made In USA, qté par paquet : 5

1/2-13 à paroi fine insérer pour métal - 319 - 8 - Made In USA, qté par paquet : 5

Article nº : WBB435405

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant