Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

6-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-006-Wh, qté par paquet : 100

6-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-006-Wh, qté par paquet : 100

Article nº : WBB435479

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,18 $ ch.

Prix: 18,00 $ / Pkg de 100

Quantité

Les clients ont également été consultés

8-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-008-Wh, qté par paquet : 1000

8-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-008-Wh, qté par paquet : 1000

4-40 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-004-Wh, qté par paquet : 100

4-40 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-004-Wh, qté par paquet : 100

3/8-16 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-316-Wh, qté par paquet : 250

3/8-16 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-316-Wh, qté par paquet : 250

5/16-24 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-524-Wh, qté par paquet : 25

5/16-24 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-524-Wh, qté par paquet : 25

Insert ultrason tout droit 3/8-16 - brides - Fl316-Salut, qté par paquet : 25

Insert ultrason tout droit 3/8-16 - brides - Fl316-Salut, qté par paquet : 25

Rincer le 6-32 x. 281" directement par ultrasons insérer, pour une utilisation en thermoplastiques.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 281 %"
  • Taille 6-32

Détails du produit

  • Description Insert pour plastique
  • pays Importation
  • En alliage 360
  • Type de filetage Grossier
  • Conception Éclat/droit
  • Type Par ultrasons
  • Quantité par paquet 100
  • Marque EZ Lok
  • Matériau En laiton
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant HI-006-WH
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Pete

    Date de : Avril 23, 2019

    grand prix
    Votre commentaire :
    Même produit, j’ai acheté chez *** mais au moins de la moitié du coût
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
6-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-006-Wh, qté par paquet : 100

6-32 insérer directement ultrasonore - Flush - Salut-006-Wh, qté par paquet : 100

Article nº : WBB435479

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant