Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 8-32, laiton, 260-008-Rs, qté par paquet : 25

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 8-32, laiton, 260-008-Rs, qté par paquet : 25

Article nº : WBB435518

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,45 $ ch.

Prix: 11,25 $ / Pkg de 25

Rabais de quantité

  • Achetez 1-8 11,25 $ /pkg.
  • Achetez 9-18 10,75 $ /pkg.
  • Acheter 19+ 10,25 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 6-32, laiton, 260-006-Rs, qté par paquet : 25

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 6-32, laiton, 260-006-Rs, qté par paquet : 25

3/8-16 presse à bride insérer - laiton - 260-6-Br, qté par paquet : 10

3/8-16 presse à bride insérer - laiton - 260-6-Br, qté par paquet : 10

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 4-40, laiton, 260-004-Rs, qté par paquet : 25

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 4-40, laiton, 260-004-Rs, qté par paquet : 25

3/8-16 presse chasse insérer - acier inoxydable - 240-6-Cr - Made In USA, qté par paquet : 5

3/8-16 presse chasse insérer - acier inoxydable - 240-6-Cr - Made In USA, qté par paquet : 5

Presse à bride 10-32 insérer - acier inoxydable - 260-332-Cr - Made In USA, qté par paquet : 5

Presse à bride 10-32 insérer - acier inoxydable - 260-332-Cr - Made In USA, qté par paquet : 5

1/4-20 presse chasse insérer - laiton - 240-4-Br, qté par paquet : 25

1/4-20 presse chasse insérer - laiton - 240-4-Br, qté par paquet : 25

10-32 presse chasse insérer - laiton - 240-332-Br.250, qté par paquet : 100

10-32 presse chasse insérer - laiton - 240-332-Br.250, qté par paquet : 100

0-80 presse chasse insérer - laiton - 240-000-Br - Made In USA, qté par paquet : 25

0-80 presse chasse insérer - laiton - 240-000-Br - Made In USA, qté par paquet : 25

8-32 x. 313" long fil de laiton insert, installation presse dans les plastiques thermodurcis, fente inverser.

Poids &Dimensions

  • Longueur installée 313 %"
  • Taille 8-32

Détails du produit

  • Description Insert pour plastique
  • pays Importation
  • En alliage 360
  • Type de filetage Grossier
  • Conception Fente à brides/Reverse
  • Type Appuyez sur insert
  • Quantité par paquet 25
  • Marque EZ Lok
  • Matériau En laiton
  • Style Imperial
  • Numéro de référence du fabricant 260-008-R
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Insert à fixation par pression, rainure inversée, 8-32, laiton, 260-008-Rs, qté par paquet : 25

Insert à fixation par pression, rainure inversée, 8-32, laiton, 260-008-Rs, qté par paquet : 25

Article nº : WBB435518

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant