Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Article nº : WBB439352

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,79 $ ch.

Prix: 79,00 $ / Pkg de 100

Quantité

Les clients ont également été consultés

Peerless™ 7501432 #14 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501432 #14 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501632 #16 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501632 #16 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Avantage de Grade 80 alliage/élingue chaîne G80281B10 - 9/32" ø - PAC 3500 lb. -10' box

Avantage de Grade 80 alliage/élingue chaîne G80281B10 - 9/32" ø - PAC 3500 lb. -10' box

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 3/8 po, 10038-20BX

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Avantage 500' 1/16" diamètre 7 x 7 en acier inoxydable appareil câble SSAC0627X7R500

Peerless™ #12 Jack chaîne

Seule chaîne Jack est le plus léger et plus petit de la chaîne commerciale normale, formé à partir de fil. Il est utilisé dans les applications où la résistance élevée n’est pas requise. ON NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR LEVAGE AÉRIEN. Matériel : Acier de faible teneur en carbone

Prix par pied. Pkg Qté 100 reflète une seule chaîne de 100 pieds.

Poids &Dimensions

  • Taille de la transaction #12 dans
  • Capacité de poids 29 lbs (13,18 kg)
  • Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 7/64 po

Détails du produit

  • pays États-Unis
  • Description Chaîne de Jack
  • Type de construction Chaînes
  • Grade Calibre 43
  • Marque Peerless
  • Quantité par paquet 100 pi
  • Matériau Acier à faible teneur en carbone
  • Numéro de référence du fabricant 7501232
  • Couleur Argent
  • Matériau du corps Acier à faible teneur en carbone
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Septembre 18, 2019

    Réactivité grande!
    Votre commentaire :
    Dans l'utilisation de la maison!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Peerless™ 7501232 #12 chaîne Jack-100 pieds/carton-plaqué zinc, qté par paquet : 100

Article nº : WBB439352

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant