Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Article nº : WB261164BK

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 69,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 66,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 64,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Low Speed Floor Machine, 17 » Chemin de nettoyage

Global Industrial™ Low Speed Floor Machine, 17 » Chemin de nettoyage

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

La garniture noire de décapage de 17 » est faite utilisant la fibre recyclée de polyester de 100 % avec 80 % de déchets de consommateur de poteau. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Noir coussin décapage est destiné aux machines jusqu'à 350 tr/min. Idéal pour le décapage humide des lourds. Agressivement enlève la cire, de saleté et de finition. Vendu à 5 par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Type Stripping Pad
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Global Industrial
  • Description Pour Heavy Duty Wet Stripping
  • Vitesse de la machine 350 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 261164BK
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GEORGE

    Date de : Avril 23, 2019

    DÉCAPAGE DE TAMPONS
    Votre commentaire :
    COUSSINETS SONT LA DENSITÉ DE DÉCAPAGE PARFAITE
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Fait le travail
    Votre commentaire :
    Bien sûr, faire le travail.
  • Reviewer : ROBIN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon
    Votre commentaire :
    Bon
  • Reviewer : Lynette

    Date de : Avril 23, 2019

    tampon lustreur
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas

Article nº : WB261164BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas
    Global Industrial™ 17 » Stripping Pad, Noir, 5 par cas
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant