Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse

Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse

Article nº : WB261164WH

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse
  • Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

    77,95 $

  • Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

    94,95 $

  • Global Industrial™ Ultra High Speed Floor Finish, bouteille de 1 gallons, 4 / étui

    165,95 $

Prix : 69,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 69,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 66,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 64,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Low Speed Floor Machine, 17 » Chemin de nettoyage

Global Industrial™ Low Speed Floor Machine, 17 » Chemin de nettoyage

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ 13 » Scrubbing Pad, Bleu, 5 par caisse

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaner & Deodorizer, Bouteille de 1 gallons, 4 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Rose, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Global Industrial™ 20 » Burnishing Pad, Bleu clair, 5 par caisse

Pad est faite en utilisant 100 % recyclé fibre de polyester avec 80 % post consommation déchets. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Blanc, tampon de polissage est destiné aux machines jusqu'à 1 000 tr/min. Tampon extra fin est idéal pour le polissage des sols propres et secs. Utiliser sec ou avec un fin brouillard d’eau pour produire une haute brillance, humide attends sols nouvellement finis. Vendu à 5 par carton.

Poids &Dimensions

  • Taille du pad 17 in (43,18 cm)

Détails du produit

  • Type Plateau de polissage
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Global Industrial
  • Description Pour polir les planchers propres et secs
  • Vitesse de la machine 1000 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant 261164WH
  • Forme du tampon Rond
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    plateau de polissage de plancher
    Votre commentaire :
    point de prix était bien, il a été expédié rapidement et sont arrivé comme prévu. votre service à la clientèle était idéal car je n’étais pas sûr de ce qui touche à choisir qu'ils m’ont aidé à l’obtention de celle de droite.
  • Reviewer : Ahmadu

    Date de : Avril 23, 2019

    puffer étage
    Votre commentaire :
    bon
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse

Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse

Article nº : WB261164WH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse
    Global Industrial™ 17 » Polissage Pad, Blanc, 5 Par Caisse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant