Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Notes :
- Toutes les serrures de verrouillage de Master ne sont pas retournables.
- Verrous des Master Lock casiers ne peuvent être souscrite par une entreprise officielle ou compte de l’organisation.
- Veuillez indiquer si le verrou est une nouvelle ou un système de clés existant en sélectionnant « Master Lock » dans le champ liste déroulante.
- Si vous avez un système de clés existant, le numéro de la clé de contrôle doit être spécifié dans le champ numéro de clé.
- Si vous avez besoin d’un nouveau système de clés, une clé de contrôle doivent être commandée séparément. Sélectionnez le contrôle clé modèle et quantité dans la liste à droite de l’écran sous « Vous aimerez aussi », ou appeler pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Manille à l’intérieur Largeur 13/16 en
- Diamètre de la manille 9/32 en
- Longueur de la manille 3/4 en
- Manille à l’intérieur de la hauteur 3/4 en
Détails du produit
- Description Combo cadenas-Front face
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Cadenas de combinaison
- Type de poignée de porte Tout
- Type Préréglage, une combinaison
- Type d’accessoire Serrure
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Type de porte Tout
- Matériau de manille Acier
- Série 1525
- Matériau Acier
- Style 3-nombre Combo cadenas
- Niveau de casier Tout
- Numéro de référence du fabricant 1525
- Couleur Noir
- Charnière de porte Tout
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENISE CUNNINGHAM
Date de : Novembre 07, 2019
-
Reviewer : VERONICA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
GRAND ARTICLE. SÉCURISER LES CHOSES -
Reviewer : Larry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout droit ! -
Reviewer : DON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit pour nos casiers dans la boutique. -
Reviewer : DUSTIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes un fabricant de grands meubles et nous utilisons dans nos départements, à enfermer nos tables de travail, stations, armoires, coffres et armoires. ces verrous sont merveilleux, parce que les membres de la direction peuvent y accéder facilement à tout moment. son facile d’ajouter plus avec la même clé de contrôle afin que vous n’avez pas besoin d’un tas de clés partout. -
Reviewer : Alberto
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit reçu car n’est demandé. -
Reviewer : JAMIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Courbe d’apprentissage pour les adultes qui n’ont pas utilisé un verrou dans un certain temps. Serrures de combo à prix raisonnable. -
Reviewer : Mary Griffing
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les serrures fonctionnent très bien. Toutefois, il est inacceptable de dit ils seraient le navire à une date juste pour obtenir mes affaires et puis ils n’expédient pendant toute une semaine après. Mon comprendre est que ce n’était pas faute de Global mais le fauld du fabricant. -
Reviewer : Jess
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit très chèrement ! -
Reviewer : William Mills
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Merci pour les serrures, ils sont ce que nous avions besoin et au meilleur prix trop. Je vous remercie, Bill
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-il possible de changer la combinaison avec cette serrure ?
Question posée par : Kim, 19, 2018 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Kim, malheureusement la combinaison ne peut être modifiée sur ce verrou. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Miroir acrylique dôme complet, intérieur, 36 » Dia., Angle de vision de 360°
Article nº : 670540
Pas encore évalué
215,95 $
No Lock® américain A1205BLK haute sécurité aluminium massif cadenas 5 Pin bouteilles - noir, qté par paquet : 24
Article nº : B439909
Pas encore évalué
598,80 $
Verrouillage maître® No.1714MK Built-In Key Operated Lock - Auto Springbolt Locking w/Master Key Access
Article nº : B440003
Pas encore évalué
28,95 $
Serrure à combinaison intégrée Master Lock® no. 1630 Black Dial - charnière à droite
Article nº : B440042
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ 30 « Panneau d’arrêt LED clignotant solaire de 10 « , Octogone
Article nº : 708312
Pas encore évalué
1 735,00 $
Économisez 8,00 $ par ae. avec ce produit comparable
Master Lock® no. 1525 1525 générale sécurité Combo cadenas, contrôle clé, cadran noir
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires