Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

45d Lithonia CRMC 6 360 &176; capteur - luminaire ligne Mont tension Passive infrarouge (Pir)

45d Lithonia CRMC 6 360 &176; capteur - luminaire ligne Mont tension Passive infrarouge (Pir)

Article nº : WBB442237

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Leviton HB011-PDX Capteur de mouvement monté sur fixation à baie haute avec récolte de lumière du jour, PIR Tech, 120-277V

Leviton HB011-PDX Capteur de mouvement monté sur fixation à baie haute avec récolte de lumière du jour, PIR Tech, 120-277V

Leviton OSFHU-ITW Capteur de mouvement à montage à baie haute, objectifs de hauteur et d’allée, PIR Tech, 120-347V

Leviton OSFHU-ITW Capteur de mouvement à montage à baie haute, objectifs de hauteur et d’allée, PIR Tech, 120-347V

Lithonia Lighting® LSXR 610 luminaire montage capteur de lentille interchangeable, Low & High Bay

Lithonia Lighting® LSXR 610 luminaire montage capteur de lentille interchangeable, Low & High Bay

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Global Industrial™ LED Panel Light, 2'x4', 50W, White Frame, 5000 Lumens, 4000K, 0-10V Dimming

Usage prévu :
Capteur High Bay 360MD

Caractéristiques :
Détection d'occupation PIR, couverture de 360 degrés, montage jusqu'à 45 pi, aucune exigence de charge minimale, Relais autonome - Aucun bloc d'alimentation nécessaire, délai réglable, minuterie de combustion de lampe de 100 hr, indicateur vert DEL

Inscriptions :
UL et CUL

Construction :
Le capteur CMRB 6 se monte directement à l'extrémité d'un appareil d'éclairage à travers un mamelon de chasse prolongé de 1/2 pouces, et est idéal pour le contrôle individuel sur / hors de l'éclairage fluorescent T5/T8.

Optique :
Détection de présence PIR

Électrique :
Le capteur est ligne sous tension et permet de commuter la tension de ligne.

Installation :
Montage : 1/2" knockout dans l’appareil ou de la boîte de jonction

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
  • Hauteur 4,5 po
  • Longueur 4,5 po

Détails du produit

  • Type Détecteur de mouvement
  • Made in USA Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Lithonia Lighting
  • Tension 120-277 V
  • Emplacement de montage équipement
  • Capteur High Bay 360 °
  • Numéro de référence du fabricant CMRB 6
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
45d Lithonia CRMC 6 360 &176; capteur - luminaire ligne Mont tension Passive infrarouge (Pir)

45d Lithonia CRMC 6 360 &176; capteur - luminaire ligne Mont tension Passive infrarouge (Pir)

Article nº : WBB442237

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant