Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble

Article nº : WB238648R

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
  • Interion® Non électriques Bureau cloison panneau avec Raceway, 36-1/4" W x 64" H, gris

    399,95 $

  • Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris

    629,00 $

  • Interion® Bouchon de base de fin

    17,00 $

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

CLOISONS de bureau interion® avec câble modulaire gestion RACEWAY
Interion® par global industrial three-way connector kit pour 64"H Panel
Durable connecteur en acier avec finition noire rejoint facilement 3 partitions de la vie privée dans une configuration en T. Comprend les postes de remplissage en plastique un H 60" et un couvercle plat, 3-way. Commander le kit 1 pour chaque connexion 3 voies prévue. Montage facile avec le matériel inclus.

Ce kit ne comprend pas tout câblage d’alimentation. Si vous avez besoin d’un kit qui comprend un câble pour passer l’électricité, veuillez vous référer au modèle P. 238648

Poids &Dimensions

  • Hauteur 64 in (162,56 cm)

Détails du produit

  • Type Connecteur
  • Pour une utilisation avec Cloisons traditionnelles 64 » H avec Raceway
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Collection Traditionnel
  • Description Kit de connecteur 3 voies pour panneau H 64 »
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 238648R
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Câble interion® étendu/coin - 31"

94,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble

Article nº : WB238648R

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238648R pour panneau H 64 « sans câble
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant