Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris

Article nº : WB694692WNGY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Bleu
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    329,95 $

  • Interion® Bouchon de base de fin

    17,00 $

  • Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)

    179,95 $

Prix : 629,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 629,00 $ ch.
  • Acheter 4+ 595,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 60" H, gris

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Par Global Industrial partagent les cloisons de course de l’industrie créent des bureaux privés et des cabines. Raceways fournissent un accès pratique pour les câbles de données & câblage électrique pour garder le bureau espaces le nettoyer et de fils visibles. Les panneaux électriques et non électriques peuvent être connectées ensemble pour placer seulement pouvoir où vous en avez besoin. Panneaux non électriques comportent un chemin de roulement base sans câblage. Le panneau est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité Californie 117. 1-3/4" panneaux de tissu épais rembourré disposent d’une ingénierie bois (MDF) cadre et nid d’abeille âme intérieure recouverte de lourde tackable doublure pour la résistance structurale. 4 « chemins de roulement en acier H thermolaqué noir incluent ouvertures gestion de câbles pour câbles de téléphone & données. Housses amovibles raceway permettent un accès facile de câblage. Fenêtres sont faites d’un matériau en polycarbonate translucide permet à la lumière d’entrer tout en préservant la vie privée. Cadre de fenêtre est environ 3/4" de large. Comprend des pattes réglables pour surfaces inégales. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48-1/4 po (122,56 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 64 in (162,56 cm)
  • Épaisseur de la fenêtre 1/4 en
  • Taille de la fenêtre (L X H) 43 x 15-1/4 in
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Panneau de cloison de bureau avec fenêtre & Raceway
  • Style de partition Non-poudré avec Base
  • Fenêtre de Partielle
  • Type Fenêtre partielle
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 694692WNGY
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Câble interion® étendu/coin - 31"

94,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Bouchon de base de fin

17,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Câble interion® étendu/coin - 31"

94,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris

Article nº : WB694692WNGY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle & Raceway, 48-1/4" W x 64" H, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant