Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Article nº : WB269680YL

(13)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Vert
  • Jaune
  • Bleu
  • Effacer
  • Rouge

Jaune

2,33 $ ch.

Prix: 55,92 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 55,92 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 53,12 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 51,45 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Persevered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ Persevered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur intérieure 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur intérieure 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Taille (L x l x H) 5-3/8 x 4-1/8 x 3 po
  • Longueur intérieure 4-3/4 po (12,07 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269680YL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RANDY

    Date de : Avril 03, 2020

    Lip se ferme - doit être mis en œux ouvert
    Votre commentaire :
    Nice bacs, mais le LIP n’est pas aussi large qu’il pourrait l’être - je dois l’ouvrir avec un tournevis pour l’obtenir pour s’adapter sur mon rail (mon rail est plus épais que certains des bon marché - mais ceux-ci s’adaptent bien une fois ouvert)
  • Reviewer : Daniel

    Date de : Avril 23, 2019

    examen de bac
    Votre commentaire :
    Très bon produit fonctionne avec plusieurs applications
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    point nécessaire
    Votre commentaire :
    J’ai acheté trois tailles différentes, et si j’avais la chambre je voudrais acheter plus.
  • Reviewer : Roger

    Date de : Avril 23, 2019

    PAROLES DE CHEFS
    Votre commentaire :
    Exactement ce que j’avais besoin, livré rapidement et correctement. Pas de chichi, pas de gâchis. SERVICE 5 ÉTOILES
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs en plastique
    Votre commentaire :
    Aussi bon comme le Akrobins mais au meilleur coût.
  • Reviewer : GAYLORD

    Date de : Avril 23, 2019

    bacs en plastique
    Votre commentaire :
    Ils sont juste la bonne taille, que j’avais besoin pour ma boutique
  • Reviewer : Timothy

    Date de : Avril 23, 2019

    Petit bac empilable
    Votre commentaire :
    Très beau produit, bien construit et une surface de taille bien pour un label. Empilez parfaitement. Bon emballage et expédition.
  • Reviewer : WANDA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bin
    Votre commentaire :
    Très pratique.
  • Reviewer : jeff@hotwaxunlimited.com

    Date de : Avril 23, 2019

    beau produit
    Votre commentaire :
    Plastique jaune empilage bin, à l’instar de l’image. Fonctionne très bien. Livré dans une boîte surdimensionnée avec zéro emballage ? ! ? !
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit
    Votre commentaire :
    Excellent stockage, économiseur d’espace et détient beaucoup de morceaux et pièces
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Article nº : WB269680YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 5-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant