Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681YL

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Rouge
  • Bleu
  • Effacer
  • Vert
  • Noir
  • Jaune

Jaune

2,59 $ ch.

Prix: 62,16 $ / Pkg de 24

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 62,16 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 59,04 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 57,12 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Persevered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Global Industrial™ Persevered Bench Rack w / 8 (B), 8 (C), 6 (D) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 20 « H

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 50 « H

Armoire de bac de porte profonde Global Industrial™ de calibre 16, 132 bacs jaunes, 38 » x 24 » x 72 », assemblés

Armoire de bac de porte profonde Global Industrial™ de calibre 16, 132 bacs jaunes, 38 » x 24 » x 72 », assemblés

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 32 Yellow 4-1/8x7-1/2x3 Stacking Bins

Global Industrial™ Wall Bin Rack Panel 36 x19 - 32 Yellow 4-1/8x7-1/2x3 Stacking Bins

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Largeur intérieure 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Hauteur intérieure 2-13/16 po (7,14 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
  • Taille (L x l x H) 7-3/8 x 4-1/8 x 3 po
  • Longueur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
  • Capacité de poids empilé 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 24
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Série Premium
  • Numéro de référence du fabricant 269681YL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    13
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TED

    Date de : Avril 03, 2020

    atelier à domicile
    Votre commentaire :
    Utilisation de ceux-ci comme bacs de remplacement dans une armoire à matériel. Je suis impressionné de voir à quel point ils sont bien faits, forts.
  • Reviewer : Joey

    Date de : Août 06, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    Je les ai utilisés dans plusieurs tailles différentes au travail. Quand le besoin est apparu à la maison, je suis allé les chercher. Ne pouvait pas être plus heureux, sert mon besoin d'un tee-shirt. Le service était super, la réponse et l'expédition était fantastique. Excellent produit, excellent service, expédition super rapide. Que demander de plus ?
  • Reviewer : Keith

    Date de : Avril 23, 2019

    Aimer ces pour l’organisation
    Votre commentaire :
    J’ai environ 120 d'entre eux dans différentes tailles le long de mon mur de boutique et grands là. J’organise électriques et matériel en eux pour facile d’accès et de vérification de l’inventaire.
  • Reviewer : RITCHIE

    Date de : Avril 23, 2019

    répartiteur/inventaire
    Votre commentaire :
    Ils sont durables et vaut bien l’argent
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    MAINTENACE HELPER
    Votre commentaire :
    J’AI PLAISIR À TRAVAILLER AVEC VOTRE ENTREPRISE. LE SERVICE EST TOUJOURS SHIPPMENT GRAND ET RAPIDE.
  • Reviewer : Paul

    Date de : Avril 23, 2019

    Point nécessaire
    Votre commentaire :
    J’ai acheté trois tailles différentes, et si j’avais la chambre je voudrais acheter plus.
  • Reviewer : STEFFANY

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Produit bien fait
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Excellent produit, achèteront certainement encore une fois
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs en plastique
    Votre commentaire :
    Aussi bon comme le Akrobins mais au meilleur coût.
  • Reviewer : Michael A.

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    Juste une excellente valeur. Éclairci deux étagères avec ceux-ci. Ils accrochent et empilent bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Article nº : WB269681YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant