Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Article nº : WBB449432

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu

Noir

149,95 $ ch.

Prix: 599,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de pile coque poly - noir, qté par paquet : 4

Chaise de pile coque poly - noir, qté par paquet : 4

Chaise d®'empilage interion avec le dos moyen, tissu, noir, qté par paquet : 4

Chaise d®'empilage interion avec le dos moyen, tissu, noir, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec bras fixes mi-arrière, plastique, noir, qté par paquet : 4

Chaise empilant ® collection Interion merion avec bras fixes mi-arrière, plastique, noir, qté par paquet : 4

Chaise empilable NPS – siège en vinyle de 1 1/2 po – dossier carré – siège noir avec cadre noir, qté par paquet : 4

Chaise empilable NPS – siège en vinyle de 1 1/2 po – dossier carré – siège noir avec cadre noir, qté par paquet : 4

Chariot pour chaise 8500, capacité de 40 chaises

Chariot pour chaise 8500, capacité de 40 chaises

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Les chaises Interion® Stack sont parfaites pour les salles de formation, les conférences, les salles de pause et une variété d’autres paramètres. Cette chaise confortable pile en plastique a une tige d’acier 11mm chromé cadre plaqué avec une injection moulée, siège en polypropylène texturé et le dos qui résistent à la décoloration. La nervure renforcée du dessous pour le soutien aide à prévenir la fissuration. Les chaises peuvent être empilés vers le haut à 40 haute. Poignée de levage facile permet une forte adhérence lors du déplacement et le stockage des chaises. Le plancher protecteur amovible glisse la garde contre le dérapage. Garantie limitée de 10 ans. Les chaises sont en paquets de 4.

MAS Certifié Vert. ANSI/BIFMA Certifié.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
  • Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
  • Base Luge
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Profondeur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Chaise de bureau
  • Quantité par paquet 4
  • Style Chaises empilables
  • Roulettes Non
  • Type de bras Sans bras
  • Matériau du siège Plastique
  • Description Chaise empilable
  • Empilable Oui
  • Famille de couleurs d’image Chromé
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Numéro de référence du fabricant B449432
  • Matériau de cadre Acier

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI BIFMA; MAS Certifié Vert
  • Certifié MAS Green Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4

Article nº : WBB449432

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Interion® d’empilage avec le milieu du dos, plastique, noir, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant