Souvent achetés ensemble
Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.
Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour vous asseoir, vous détendre ou manger avec la table de pique-nique ronde en acier en acier de 46 pouces the Global Industrial™ 10 " en noir. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 84 in (213,36 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Capacité par siège 300 lbs (136,36 kg)
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 277150BK
- Type Table standard
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 277150BK
- Forme Rond
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 277150BK
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DEBBIE
Date de : Juin 22, 2023
-
Reviewer : Douglas
Date de : Août 26, 2021
Votre commentaire :
Excellent produit, bien fait, très robuste. Nous en avons placé deux dans notre piscine. Très peu d’entretien requis pour les garder propres. -
Reviewer : Amanda
Date de : Mai 14, 2021
Votre commentaire :
Taille et style parfaits pour notre patio extérieur à notre bureau. Exactement ce que nous recherchions. N’était pas trop difficile à mettre en place, et la livraison a été rapide! Aimez-les ! -
Reviewer : James
Date de : Octobre 16, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit! Grand prix! -
Reviewer : Amir
Date de : Octobre 13, 2020
Votre commentaire :
Grande matière et réponse rapide. Nous avons reçu la table picknick en quelques jours. Merci -
Reviewer : Bobbie
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Le prix le plus bas du marché. Excellent service à la clientèle et expédition super rapide. Très satisfait de l’achat global. Je vous remercie ! -
Reviewer : Ville
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Facile sur la commande en ligne. Expédition rapide et la table est exactement ce dont nous avions besoin! -
Reviewer : Teresa Weber-Freeman
Date de : Octobre 21, 2019
Votre commentaire :
Tout le monde aime cette table. Il est utilisé par la congrégation pour s'asseoir à notre service de café après le culte et également utilisé pour les personnes de passage qui ont besoin d'un moment pour se détendre dans notre beau jardin. Nous avons reçu beaucoup de compliments. La table est robuste, recouverte d'une peinture de type caoutchouc et durera de nombreuses années. C'était un défi de se réunir car il a appelé deux personnes et nous n'avions qu'une seule personne disponible. Il a fait un excellent travail avec l'assemblage, mais je suggère de suivre les instructions et d'utiliser deux personnes pour l'assemblage - à la fois pour la vitesse et la sécurité. Nous avons choisi la couleur noire et utiliser un parapluie de conception noir et ethnique avec elle. Il semble tout à fait élégant pour une table de pique-nique! Merci ! -
Reviewer : Enid
Date de : Août 15, 2019
Votre commentaire :
Les tables sont super et ils étaient exactement ce que nous cherchions. -
Reviewer : Christy
Date de : Août 08, 2019
Votre commentaire :
Cette table est très robuste et peut prendre une raclée. Il est également brillant ce qui le rend très agréable. Idéal pour notre utilisation qui est pour les techniciens de service et d'avoir un endroit pour s'asseoir pour les pauses.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Combien peser ces tableaux
Question posée par : Tina, 21, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, ces tables pèsent environ 150 lb je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Quel est le poids unitaire et de quelle taille est l’emballage. Je suppose qu’ils sont démontés. Si je devais commander 6 unités seraient ils être emballés individuellement ou tous les toghether ?
Question posée par : Geoff, 14 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 14, 2016
Chaque appareil mesure 58 "L x 16 » H x 48,5 » W et pèse 200lbs. Nous avons en stock dans notre entrepôt de NJ et GA déjà. Nous les emballer individuellement. Vous devrez contacter votre responsable d’entrepôt pour dimensions expédition plus spécifiques.
-
-
Quelle est la limite de poids pour chaque siège ?
Question posée par : carolyn, 03 et 2015 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 03, 2015
La capacité de charge recommandée par siège est lb-300
-
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale 46 », Métal déployé, Noir
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange