Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader

Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader

Article nº : WB986029

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Clé pour obturateurs Wesco® Drum Bung 272086

Clé pour obturateurs Wesco® Drum Bung 272086

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

LAME de rechange FOR Wesco® HEAVY DUTY tambour DEHEADER

Lames de rechange sont disponibles pour garder votre deheader fonctionne comme neuf.

Détails du produit

  • Type Lame de descripteur
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 440014
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader

Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader

Article nº : WB986029

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Lame de rechange 440014 pour Wesco® Heavy Duty tambour Deheader
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant