Prix : 167,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Épaisseur 30 %"
- Largeur de la sangle 5/8 en
- Longueur 5400 pi (1645,92 m)
- Taille du noyau 16 x 6 po
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Recyclables Oui
- Force de rupture 800 lb/in
- Matériau Polypropylène
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 422817
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : NICHOLAS
Date de : Septembre 13, 2020
-
Reviewer : Esprit
Date de : Mai 15, 2020
Votre commentaire :
Oui, je recommande d’utiliser -
Reviewer : Barbara
Date de : Septembre 19, 2019
Votre commentaire :
Grand prix ! -
Reviewer : Jason
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Vente très professionnel et bien informé sur le produit. Ce feuillard est de bonne qualité et un meilleur prix que d’autres endroits. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Si la sangle est trop serrée, ça casse. ***Service à la clientèle a été évalué de la situation et ils sont resolving.* **
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 16 » x 6 » Core, Noir
167,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires