Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Article nº : WB422828

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

91,95 $ ch.

Prix: 183,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Ces cerclages en polyester sont plus faciles à utiliser, plus légers et ont plus de flexibilité que l’acier pour la plupart des applications moyennes et lourdes. Ils viennent comme 2 bobines par cas.

Poids &Dimensions

  • Longueur 3250 pi (990,6 m)
  • Taille du noyau 16 x 3 po
  • Épaisseur 28 %"
  • Largeur de la sangle 1/2 en

Détails du produit

  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Recyclables Oui
  • Force de rupture 820 lb/in
  • Matériau Polyester
  • Style Main-Grade
  • Numéro de référence du fabricant 422828
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Article nº : WB422828

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2
    Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2
    Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant