Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 6500'L x 0,028 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 6500'L x 0,028 » d’épaisseur, Noir

Article nº : WB422829

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 249,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 229,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 215,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 6000'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 6000'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 5/8 » x 0,02 » x 2,360' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 5/8 » x 0,02 » x 2,360' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bobine de cerclage en acier industriel™ global, 1/2 « L x 2940'L x 20 » d’épaisseur, noir

Bobine de cerclage en acier industriel™ global, 1/2 « L x 2940'L x 20 » d’épaisseur, noir

Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Bracelet industriel™ global en acier 3/4 » x 0,02 » x 1,960' 16 » x 3 » noyau, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 5800'L x 0,025 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 5800'L x 0,025 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,035 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,035 » d’épaisseur, Noir

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 22 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 22 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9900'L x 24 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9900'L x 24 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 21 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 3/8 « L x 12900'L x 21 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

Global Industrial™ Cerclage pour PP &Steel Cerclage pour 1/2 « Largeur de sangle, Noir

Pac Strapping Heavy Duty Double Notch Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, noir et rouge

Pac Strapping Heavy Duty Double Notch Sealer pour 1/2 « Largeur de sangle, noir et rouge

Le cerclage en polyester est une alternative idéale au cerclage en acier. Il est fait pour les applications moyennes et lourdes. Plus léger et plus facile à utiliser, le cerclage a plus de flexibilité que l’acier.

Poids &Dimensions

  • Longueur 6500 pi (1981,2 m)
  • Taille du noyau 16 x 6 po
  • Épaisseur 28 %"
  • Largeur de la sangle 1/2 en

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Recyclables Oui
  • Force de rupture 820 lb/in
  • Matériau Polyester
  • Style Main-Grade
  • Numéro de référence du fabricant 422829
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Tony

    Date de : Juillet 11, 2020

    Heureux avec le produit
    Votre commentaire :
    Heureux avec le produit
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    KING
    Votre commentaire :
    GÉNIAL !!! PRODUIT
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    gestionnaire
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 6500'L x 0,028 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 6500'L x 0,028 » d’épaisseur, Noir

Article nº : WB422829

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant