Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc

Roulettes vendues séparément

Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc

Article nº : WBB462494

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc
  • Dehnco Fileed Stem Casters, 3 » Dia. Tout pivotant &2 Verrouillage, 4/Pack

    199,95 $

  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 12"L x 12"L x 12"H, Kraft, qté par paquet : 25

    53,25 $

  • Global Industrial™ distributeur de ruban portable robuste avec frein à ruban réglable, 2 « W

    14,25 $

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Rack de carton Dehnco 2 niveaux avec 8 diviseurs, 54-1/ 2 « L x 18"L x 52"H, noir et blanc

Rack de carton Dehnco 2 niveaux avec 8 diviseurs, 54-1/ 2 « L x 18"L x 52"H, noir et blanc

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Gaylord Bottom Cargo Containers, 48"L x 40"W x 36"H, Kraft, qté par paquet : 5

Global Industrial™ Gaylord Bottom Cargo Containers, 48"L x 40"W x 36"H, Kraft, qté par paquet : 5

Le rack en carton D-9060 est une petite unité autonome conçue pour stocker jusqu’à 4 tailles de carton jusqu’à 72 « x 42 » (taille plate). Le support de carton est également idéal pour stocker des cartons de plus petite taille sous les tables et les bancs ou dans de petites zones. Les séparateurs robustes de tige séné de 1/2 po supportent des poids plus lourds. Le cadre soudé carré solide de 2 po fournit une base solide pour supporter jusqu’à 800 lb. Roulettes peuvent être ajoutées au cadre pour rendre le rack en carton portable. Le rack est idéal pour les zones d'emballage ou dans la production où les articles rectangulaires plus grands doivent être stockés. Les roulettes sont vendues séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 26 in (66,04 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Calibre 14-16 ga
  • Longueur 44 in (111,76 cm)

Détails du produit

  • Type Supports de stockage carton
  • Marque Dehnco
  • Description Seul niveau 5 PeliCase avec
  • Numéro de référence du fabricant D-9060
  • Couleur Noir
  • Comprend Roulettes vendues séparément
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 194,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Article nº : 184204

(10)

Expédition en un jour ouvrable

215,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc

Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc

Article nº : WBB462494

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant