Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 72 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur maximale du matériau 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Stand
- Description Plusieurs Stand Roll
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MME - 4054K
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 3
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CAROL
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 40 pouces, noir et blanc
Article nº : B462573
Pas encore évalué
745,00 $
Supports de montage Dehnco Cutter
Article nº : B462493
Pas encore évalué
89,95 $
Dehnco Fileed Stem Casters, 3 » Dia. Tout pivotant &2 Verrouillage, 4/Pack
Article nº : 412304
Pas encore évalué
199,95 $
Dehnco Roll Bar pour 40 » de largeur de matériau, noir et blanc
Article nº : B462523
Pas encore évalué
119,95 $
Lame de cisaillement rotative de rechange Dehnco pour les modèles RC
Article nº : B462574
Pas encore évalué
249,95 $
Support de rouleaux multiples Dehnco pour une largeur de matériau de 40 « , une capacité de 300 lb, noir et blanc
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange