Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support de rouleaux multiples Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Support de rouleaux multiples Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Article nº : WBB462526

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 979,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Support de rouleaux multiples Dehnco pour une largeur de matériau de 40 « , une capacité de 300 lb, noir et blanc

Support de rouleaux multiples Dehnco pour une largeur de matériau de 40 « , une capacité de 300 lb, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Dehnco Roll Bar pour 30 » de largeur de matériau, noir et blanc

Dehnco Roll Bar pour 30 » de largeur de matériau, noir et blanc

Dehnco Roll Bar pour 50 » de largeur de matériau, noir et blanc

Dehnco Roll Bar pour 50 » de largeur de matériau, noir et blanc

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Ce support de rouleaux multiples avec 3 bars offre une capacité de 50 « avec trois kits de barres de roulis. Ce support à rouleaux multiples robuste est construit en acier tubulaire de 1-1/2 « et a une capacité de 300 lb. L’unité peut contenir jusqu’à 72 " de diamètre total. Les fraises de style RC et APN peuvent être fixées à l’aide des supports D-9049 - Global# B462493. Un ensemble de roulettes peut être ajouté pour rendre le support de rouleau portable - Global # WB412304 (Part # D-9078).

Poids &Dimensions

  • Largeur maximale du matériau 50 po (127 cm)

Détails du produit

  • Marque Dehnco
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant MME - 5064K
  • Couleur Noir
  • Capacité de roulis 3
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Vous pouvez ajuster la hauteur des barres ?

    Question posée par : Juin 21, 2016

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, oui, la hauteur des barres sont ajustables. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Ce distributeur vient avec la fraise ? Si donc, il coupera composites carbone et kevlar, les deux sont en rouleaux sur. 010" épais

    Question posée par : Wayne, 29 et 2016 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 29, 2016

      Non, le distributeur n’inclut pas une fraise, voici le lien vers cette option : http://www.globalindustrial.com/p/packaging/papers/roll-dispensers-cutters/shear-cutter-50. Le nombre de point pour la coupe est B462575.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Supports de montage Dehnco Cutter

90,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support de rouleaux multiples Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Support de rouleaux multiples Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Article nº : WBB462526

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant