Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

Article nº : WBB473708

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 745,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Cerisier Mocha - série C

Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Cerisier Mocha - série C

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Avec le Bureau de Bush Business Furniture Series C 66W, vous apprécierez le look classique, un grand bureau et commode de câbles. Configurer votre ordinateur portable, téléphone, etc. sur la surface spacieuse tout en se nourrissant de câbles à travers fil oeillets de gestion dans le panneau bureau et modestie pour un espace de travail dégagé. Dépendent des robuste fini mélamine thermiquement fusionnée, construction robuste, résistant bordure foncée et panneaux d’extrémité épaisse pour la qualité constante de qualité commerciale. Ajouter un retour (vendu séparément) sur la gauche ou la droite pour former un bureau en forme de L ou compléter votre bureau avec les produits de stockage et accessoires pratiques. Les options sont infinies avec la série C. Ce mobilier de bureau abordable bénéficie d'un savoir-faire de qualité pour résister aux rigueurs d'une semaine de travail de plus de 40 heures et est livré avec une garantie de 10 ans. Sept finitions élégantes se fondent parfaitement dans n’importe quel environnement. Plusieurs options de disposition répondent aux besoins de nombreux espaces de travail, du bureau privé ou à domicile pour les zones de réception et salles de conférence. Série C évolue avec vos préférences, ce qui vous permet de reconfigurer votre espace de travail selon les besoins avec une gamme complète de mobilier de bureau commercial coordonné. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.

Caractéristiques :
  • Surface de travail stratifiée fusionnée thermiquement, baguage de bord robuste et panneaux d'extrémité robustes repousser les rayures et les dommages
  • La surface wide Desk offre de l'espace pour étaler et intégrer la gestion des fils pour dissimuler vos câbles
  • Ajouter un retour (vendu séparément) sur le côté gauche ou droit pour former un bureau en forme de L
  • Accepte les piédestaux, les armoires à fichiers mobiles, le tiroir à crayons, le plateau de clavier et le bras de moniteur (tous vendus séparément) pour compléter votre bureau
  • La série C complète votre bureau avec des lignes épurées, des panneaux de modestie étendus et 7 options de finition
  • Répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA pour les performances et la sécurité
  • Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
  • Qualité commerciale soutenue par une garantie de 10 ans

Poids &Dimensions

  • Largeur 66 in (167,64 cm)
  • Profondeur 29-3/8 po (74,61 cm)
  • Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)

Détails du produit

  • Collection Série C
  • Description 66-desk "
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 1 personne
  • Gestion de fil Oui
  • Type Shell de bureau
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Bush Business Furniture
  • Famille top color Cerise
  • Numéro de référence du fabricant WC24442A
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Lamelles

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI/BIFMA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

365,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

Article nº : WBB473708

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant