Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

Article nº : WBB474134

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
  • Mobilier bureau bois Shell - 72"- Hansen Cherry - série C de brousse

    745,00 $

  • Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

    745,00 $

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Bureau d’angle traditionnel Interion®, 48 po L x 48 po P x 30 po H, cerise

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Utilitaire de tiroir - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Plateau de clavier - regroupements de mobilier de bureau

Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

Pour un style classique avec des lignes épurées, sélectionnez le bbF Series C Collection 36W Return Bridge à Hansen Cherry pour créer un espace de bureau flexible pour les postes de travail multi-personnes et les solutions de petit espace. Une solution parfaite pour l'expansion de bureau dans votre maison ou bureau, son design robuste est construit avec 100 % de stratifié thermiquement fusionné pour la durabilité et une résistance supérieure aux rayures et aux taches. Le bbF Series C 36W Return Bridge est utilisé pour relier deux surfaces de travail pour une configuration L ou U. Il peut se fixer à une coquille de bureau avant d'arc de 72W, 72W ou 66W coquille de bureau ou Credenza sur la gauche ou la droite Cette unité ne peut pas être employée seule. Concevez votre espace de travail personnalisé avec ces composants gratuits de la collection Série C. Créez une élégance abordable dans un design fonctionnel. Construction solide répond aux normes ANSI/BIFMA d’essai en place au moment de la fabrication. La collection de la série C est soutenue par la garantie de 10 ans de la BBF. Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées.

Caractéristiques :
  • Résistance supérieure de fonctionnalité surfaces durables travail stratifié thermiquement fusionnées aux rayures et aux taches
  • Toutes les surfaces de travail et les panneaux d'extrémité des jambes sont de 1 pouces d'épaisseur pour plus de durabilité et de résistance
  • Attache à 48W, 60"W, 66W et 72W Desk Shells ou Credenzas, 60"W ou 72W Bow Front Desks
  • Attache au module de coin droit ou gauche (extrémité profonde) ou sur le bureau L-Bow gauche ou droit
  • Sert de pont entre deux bureaux ou d'un retour pour former une configuration de bureau en forme de L
  • Doit être fixé à une autre surface de travail
  • Accepte les plateaux de clavier en position centrale et 3/4 Piédestal en position gauche ou droite
  • Répond aux normes ANSI/BIFMA pour la sécurité et de performance
  • Qualité commerciale soutenue par une garantie de 10 ans
  • Américain fabriqué avec des pièces américaines et importées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Mobilier bureau bois Shell - 72"- Hansen Cherry - série C de brousse

745,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse

745,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C

Article nº : WBB474134

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
    Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
    Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
    Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
    Buisson de meubles retour/pont - 36"- Hansen Cherry - série C
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant