Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords

4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords

Article nº : WBB484018

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • 4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
  • Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

    3,99 $

  • Collier à boulon à T Ultra Apache 43082031, 4-3/8 po à 4-3/4 po, acier inoxydable (UT - 438)

    8,00 $

Prix : 759,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Tableau blanc magnétique industriel ™ mondial - 72 x 48 - Surface en acier

Ensemble de tuyaux pour pompe de chantier Apache 98128662, 3 po, mancheons et raccords en aluminium

Ensemble de tuyaux pour pompe de chantier Apache 98128662, 3 po, mancheons et raccords en aluminium

4 "x 100' tuyau de refoulement plat de PVC Lay couplé w / M x F aluminium manches courtes

4 "x 100' tuyau de refoulement plat de PVC Lay couplé w / M x F aluminium manches courtes

Ensemble de tuyaux pour pompe de chantier Apache 98128657, 2 po, mancheons et raccords en aluminium

Ensemble de tuyaux pour pompe de chantier Apache 98128657, 2 po, mancheons et raccords en aluminium

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Caractéristiques :

  • 4" I.D. x 15' de PVC flexible d’aspiration couplé mâle x tige courte femme en aluminium ; 4" I.D. x 20' de PVC décharge tuyau couplé mâle x tige courte femme en aluminium ; passoire carrée en acier zingué
  • D’aspiration tuyau lisse de PVC avec spirale rigide de PVC est flexible et résistant à l’abrasion
  • Décharge tuyau tube/revêtement en PVC renforcé avec 3 sillonnent les fils de polyester (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale

Poids &Dimensions

  • Poids 46,6 lbs (21,18 kg)
  • Diamètre 4 in (10,16 cm)
  • Longueur (1) 15, (1) 20 pi

Détails du produit

  • Type Trash pompe tuyau Kits
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 45
  • Description Kit W/raccords
  • Matériau PVC, aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 98128667
  • Couleur Vert
  • Style de connexion M x F alun tige courte
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords

4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords

Article nº : WBB484018

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    4" trash pompe tuyau Kits w / Aluminum manchons et raccords
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant