Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 20-5/16 po (51,59 cm)
- Profondeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Hauteur 14-7/8 po (37,78 cm)
Détails du produit
- Type Compartiment Box Rack
- Nombre de compartiments 4
- Nombre de tiroirs 4
- Matériau Acier
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Durham acier Scoop compartiment boîte 117-95 - 6 compartiments verticaux 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
Article nº : 240793
Pas encore évalué
259,80 $
Durham acier Scoop compartiment boîte 125-95 - 6 compartiments horizontaux 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
Article nº : 240794
Pas encore évalué
283,80 $
Acier de Durham Scoop compartiment boîte 123-95 - non divisibles compartiments 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
Article nº : 240798
Pas encore évalué
163,80 $
Base Durham Base 311-95, pour grands supports culissants, 12-5/8 po P
Article nº : B485452
Pas encore évalué
129,95 $
Étagère coulissante étroite Durham 310B-95 – pour grandes boîtes de rangement à compartiments – quatre tiroirs
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires