64,95 $ ch.
Prix: 259,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes de rangement compartiment à séparer des éléments pour assurer le stockage organisé. Compartiment boîtes sont faites avec le premier froids laminés en acier pour une résistance qui dure. Boîtes de rangement comprennent fort impact styrène insertions pour séparer le conteneur en compartiments. Chaque compartiment a un fond évidé pour l’enlèvement de parties facilement. Couvercle dispose de charnières piano pleine longueur pour la rigidité. Capture de menu déroulant verrouillage positif garde couvercle hermétiquement fermé au contenu sécurisé dans le compartiment. Boîtes de rangement mesurent 18 "W x 12 H « x 3 D » ensemble. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Diviseurs Fixe
- Nombre de compartiments 6
- Type Boîte de compartiment
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 117-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère coulissante étroite Durham 310B-95 – pour grandes boîtes de rangement à compartiments – quatre tiroirs
Article nº : B485451
Pas encore évalué
249,95 $
Durham acier Scoop compartiment boîte 117-95 - 6 compartiments verticaux 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires