Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durham Slide Rack 302B-15,75-95 - Pour les boîtes de rangement à grand compartiment - Deux tiroirs
Construction robuste en utilisant le premier acier laminé à froid. Chaque berceau coulissant peut contenir jusqu’à 75 lb. Les glissières à roulement facile permettent aux boîtes d’entrer et de sortir en douceur. Accolades Centre sur coulissant berceaux offrent une rigidité supplémentaire. Grille renforcée garde niveau de boîtes. Boîtes peuvent être enlevés facilement pour le transport vers les zones de travail. Finition de manteau de poudre grise durable.
Construction robuste en utilisant le premier acier laminé à froid. Chaque berceau coulissant peut contenir jusqu’à 75 lb. Les glissières à roulement facile permettent aux boîtes d’entrer et de sortir en douceur. Accolades Centre sur coulissant berceaux offrent une rigidité supplémentaire. Grille renforcée garde niveau de boîtes. Boîtes peuvent être enlevés facilement pour le transport vers les zones de travail. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 8-1/8 po (20,64 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
- Capacité de poids du tiroir 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Compartiment Box Rack
- Nombre de compartiments 2
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 302-15 H 75-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Durham acier Scoop compartiment boîte 117-95 - 6 compartiments verticaux 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
Article nº : 240793
Pas encore évalué
259,80 $
Durham acier Scoop compartiment boîte 125-95 - 6 compartiments horizontaux 18 x 12 x 3, qté par paquet : 4
Article nº : 240794
Pas encore évalué
283,80 $
Durham grille coulissante 302-95 - pour boîtes de grand compartiment de rangement - tiroir deux
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires