Quantité minimale: 4
Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B72HL blindé/doublé vis sans collier de serrage, 4-1/16"- 5" serrage diamètre 10-Pack
Offre une protection maximale pour tous les tuyaux souples tout en assurant une étanchéité forte et positive. Bande, liner et le logement sont fabriqués en acier inoxydable. 5/16 plaqué "fendue vis à tête hexagonale. Doublure intérieure couvre les dentelures de bande qui prévient les dommages de tuyau.
Offre une protection maximale pour tous les tuyaux souples tout en assurant une étanchéité forte et positive. Bande, liner et le logement sont fabriqués en acier inoxydable. 5/16 plaqué "fendue vis à tête hexagonale. Doublure intérieure couvre les dentelures de bande qui prévient les dommages de tuyau.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 72
- Diamètre max 4-1/4 po (10,8 cm)
- Diamètre de serrage 4-1/16 à 5 in
- Diamètre de serrage minimal 4-1/16 po (10,32 cm)
- Diamètre de serrage maximal 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,891 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande Cadre en acier inoxydable
- Description Collier doublé blindé
- Type Collier doublé blindé
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 35526
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B72HL blindé/doublé vis sans collier de serrage, 4-1/16"- 5" serrage ø 10-Pack
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit