Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hubbell ToolAssistPro 60-G12 Galvanisé Runway Rail 12ft. pour 250 grues à outils Lb

Hubbell ToolAssistPro 60-G12 Galvanisé Runway Rail 12ft. pour 250 grues à outils Lb

Article nº : WBB525092

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 589,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hubbell ToolAssistPro 60-ET06 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 6ft., 250 Lb. Capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET06 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 6ft., 250 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Abell-Howe® Under-Braced Wall Mounted Jib Crane 960015 2000 Lb. Capacity with 8' Span

Abell-Howe® Under-Braced Wall Mounted Jib Crane 960015 2000 Lb. Capacity with 8' Span

Gorbel® HD Wall Bracket Jib Crane, 10' Span & 200° Rotation, 1000 Lb capacité

Gorbel® HD Wall Bracket Jib Crane, 10' Span & 200° Rotation, 1000 Lb capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Hubbell ToolAssistPro 60-ET12 Heavy Duty Overhead Tool Crane Kit 12ft., 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Rail galvanisé de piste pour le roulement des chariots grues 250lbs. Garantie limitée d’un an.

Poids &Dimensions

  • Poids 45 lbs (20,45 kg)
  • Longueur 12 pi (3,66 m)

Détails du produit

  • Marque Hubbell ToolAssistPro
  • Assemblage requis Oui
  • Description Rail de piste
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant WS60-G12
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hubbell ToolAssistPro 60-G12 Galvanisé Runway Rail 12ft. pour 250 grues à outils Lb

Hubbell ToolAssistPro 60-G12 Galvanisé Runway Rail 12ft. pour 250 grues à outils Lb

Article nº : WBB525092

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant