Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Article nº : WBB546653

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 219,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

WINCO ESW-66, Electric soupe Warmer, 120 volts

WINCO ESW-66, Electric soupe Warmer, 120 volts

Grille de Hotdog sacs ces clinquant Hotdog sacs sont idéal pour l’emballage et la tenue des hot-dogs cuits. Forfait préalablement vos hot-dogs dans ces sacs et mettre dans un chauffe-biberon pour le service rapide. Chaque sac est 3-1/2 "x 1-1/2" x 8-3/4" et tiendra une longueur standard Hotdog. Prix de chaque cas de 1000, doit acheter un minimum de 2 cas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 8-3/4 po (22,23 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1000
  • Marque Benchmark USA
  • Description Sac de papier Hot Dog
  • Matériau Fleuret
  • Numéro de référence du fabricant 68002
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Article nº : WBB546653

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant