Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

T-S® faucet de lavatoire B-2990-WH4, Corps dissimulé, 8" Centerset, Cast Basin Spout, 4" Poignées

T-S® faucet de lavatoire B-2990-WH4, Corps dissimulé, 8" Centerset, Cast Basin Spout, 4" Poignées

Article nº : WBB548821

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

T-S Brass B-2990-WH4 Easyinstall Faucet Lavatory Avec 4 (102 mm) Poignées d'action de poignet

Caractéristiques :
  • Nouveau corps redessiné EasyInstall : un corps de robinet caché préassemblé solidement construit
  • 5 (95 mm) de spout de bassin coulé
  • 8 (203mm) centres
  • Dégagement de 2 (51 mm) du pont à l'aérateur
  • 1/2 NPSM couplage noix sur les entrées
  • 1/2 NPSM Mâle Shanks W/1/2 NPSM Couplage Nuts
  • Poignées d'action du poignet de 4 (102 mm)

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 1/2 en
  • Portée du bec verseur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Centres 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur du bec verseur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Pont
  • Description Faucet Easyinstall
  • Litres par minute 8,33 L/MIN
  • Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
  • Trous du robinet 3
  • Quantité par paquet 1
  • Marque T&S Brass
  • Matériau En laiton
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant B-2990-WH4 (en)
  • Style de poignée Poignet double lame
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
T-S® faucet de lavatoire B-2990-WH4, Corps dissimulé, 8" Centerset, Cast Basin Spout, 4" Poignées

T-S® faucet de lavatoire B-2990-WH4, Corps dissimulé, 8" Centerset, Cast Basin Spout, 4" Poignées

Article nº : WBB548821

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant