Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2" EPDM, joint tige courte

2" EPDM, joint tige courte

Article nº : WBB553172

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1,19 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

3" EPDM, joint tige courte

3" EPDM, joint tige courte

2" buna N Cam et Groove joint

2" buna N Cam et Groove joint

6" buna N Cam et Groove joint, qté par paquet : 10

6" buna N Cam et Groove joint, qté par paquet : 10

8" buna N Cam et Groove joint

8" buna N Cam et Groove joint

Assortiment de 300 piece O Ring

Assortiment de 300 piece O Ring

Apache 43081292 2" joint de la tige courte EPDM

Joints en caoutchouc EPDM standards pour les raccords à tige courte IPT femelles.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,02 lbs (.01 kg)
  • Dimension extérieure 2,5 %"
  • Diamètre intérieur nominal 2 in (5,08 cm)
  • Dimensions intérieures 1 875 %"
  • Diamètre extérieur nominal 2-1/4 po (5,72 cm)

Détails du produit

  • Pour la taille du tube 2 po
  • Plage de température 0 à 400 ° F
  • Grade FDA
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériau EPDM
  • Numéro de référence du fabricant 43081292
  • Duromètre 60
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2" EPDM, joint tige courte

2" EPDM, joint tige courte

Article nº : WBB553172

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant