Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Article nº : WBB484079

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes
  • 1-1/2" aluminium tige courte mâle accouplement

    5,60 $

  • 1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

    12,75 $

  • Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

    7,50 $

Prix : 80,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138043, 2 po x 25 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Tuyau de refoulement Apache 98138043, 2 po x 25 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E

Apache 98138040 2 "x 25' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138040 2 "x 25' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138015 1-1/2 "x 50' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138015 1-1/2 "x 50' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 13030154 6 po de diamètre x 10 pi de longueur, en vrac Tuyau de refoulement plat en PVC à usage moyen

Apache 98138010 1-1/2 "x 25' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138010 1-1/2 "x 25' PVC plat refoulement tuyau w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138069 3 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Caractéristiques :
  • Tube/housse en PVC renforcé avec 3 pli fils de polyesters (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale
  • Résistant aux huiles, graisse, beaucoup de produits chimiques et les acides
  • Solide, léger, non absorbant l’eau et résistant à la moisissure tuyau qui retrousse plat pour un rangement facile
  • Couplé avec manches court de mâle x femelle aluminium avec pinces de Band-It®

Poids &Dimensions

  • Diamètre 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 70
  • Description W/raccords
  • Stock Type Stock
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant 98138045
  • Couleur Bleu
  • Style de connexion M x F alun tige courte
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Arnoldo

    Date de : Janvier 19, 2021

    fait son travail
    Votre commentaire :
    wotked grande
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Rincez bonne ligne
    Votre commentaire :
    Nous utilisons les filtres à sable pour notre système d’irrigation de vignoble et devez rincez le système régulièrement. Cela fonctionne de tuyau bien pour diriger l’eau de décharge sale d’arbres fruitiers dans notre yard.
  • Reviewer : Lee

    Date de : Avril 23, 2019

    achat tuyau
    Votre commentaire :
    livraison rapide, bonne qualité et bon prix.
  • Reviewer : ZELMA

    Date de : Avril 23, 2019

    2 "x 50
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Juste ce qu’il nous fallait éloigner l’eau de drainage.
  • Reviewer : Karen

    Date de : Avril 23, 2019

    Durable et facile à utiliser
    Votre commentaire :
    Nous avons commandé ce flexible pour une utilisation en milieu industriel. Jusqu'à présent, il a été très facile à utiliser et prend beaucoup moins de place qu’un flexible classique. Semble être très durable et se maintient assez bien pour notre usage.
  • Reviewer : JZ

    Date de : Avril 23, 2019

    Meilleur prix n’importe où !!
    Votre commentaire :
    Foudre expédition rapide et je suis très heureux
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ce fil sont les liens ?

    Question posée par : Keith, 01 et 2016 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 01, 2016

      Le thread est mécanicien de droite. NPSM la femelle correspondra à l’extrémité mâle mais l’extrémité mâle ne correspond pas à la femelle.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

1-1/2" aluminium tige courte mâle accouplement

5,60 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

12,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Article nº : WBB484079

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes
    Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes
    Apache 98138045 2 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant